曜日別特売

パンツ 兼用

パンツ 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材が暑い職場に最適。

エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、薄手、制電機能、ポケット無、裾:フライス仕様、総ゴム+ひも付素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18103006内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654933487-481_SSSS6758~6627103
6,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
654933577-481_SS7064~7227107
6,900
4,198
4,618(税込)
25日以内出荷
654933667-481_MM7470~7828111
6,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
654933757-481_LL7876~8428115
6,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
654933847-481_LLLL8082~9029121
6,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
654933937-481_3L3L8088~9629127
6,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
654934097-481_4L4L8094~10230133
6,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
654934187-481_5L5L80100~10830139
6,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
654934277-481_6L6L80106~11430145
6,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする