住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、裾のネットがフライス仕様、体毛落下防止に。
色
オレンジ
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
機能
抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付
素材
制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維)
混率(%)
ポリエステル100
エコマーク認定番号
18103006
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65493524
7-508_SS
SS
57~63
96
28
67
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
65493533
7-508_S
S
63~69
102
28
70
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
65493549
7-508_M
M
70~76
108
29
74
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
65493558
7-508_L
L
77~83
114
30
78
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
65493567
7-508_LL
LL
84~90
120
31
80
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
65493576
7-508_3L
3L
91~97
125
32
80
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
65493585
7-508_4L
4L
98~105
130
33
80
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
65493594
7-508_5L
5L
106~114
135
34
80
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
65493603
7-508_6L
6L
115~123
140
34
80
¥
8,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください