パンツ 兼用

パンツ 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、裾のネットがフライス仕様、体毛落下防止に。

グリーンエコマーク認定認定グリーン購入法適合機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付素材制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維)混率(%)ポリエステル100エコマーク認定番号18103006内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654936197-507_SSSS57~63962867
8,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
654936287-507_SS63~691022870
8,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
654936377-507_MM70~761082974
8,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
654936467-507_LL77~831143078
8,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
654936557-507_LLLL84~901203180
8,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
654936647-507_3L3L91~971253280
8,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
654936737-507_4L4L98~1051303380
8,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
654936897-507_5L5L106~1141353480
8,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
654936987-507_6L6L115~1231403480
8,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする