パンツ 兼用

パンツ 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、裾のネットがフライス仕様、体毛落下防止に。

ブルーエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、総ゴム+ひも付素材制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18103006内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654937077-506_SSSS6757~632896
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
654937167-506_SS7063~6928102
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
654937257-506_MM7470~7629108
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
654937347-506_LL7877~8330114
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
654937437-506_LLLL8084~9031120
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
654937597-506_3L3L8091~9732125
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
654937687-506_4L4L8098~10533130
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
654937777-506_5L5L80106~11434135
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
654937867-506_6L6L80115~12334140
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする