パンツ 兼用

パンツ 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、豊富なカラーを取り揃えたパンツ

ピンクエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18103006内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654940667-524_SSSS6858~6626.5103
6,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
654940757-524_SS7064~7227107
6,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
654940847-524_MM7470~7827.5111
6,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
654940937-524_LL7876~8428115
6,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
654941097-524_LLLL7882~9028.5121
6,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
654941187-524_3L3L7888~9629127
6,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
654941277-524_4L4L7894~10229.5132
6,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
654941367-524_5L5L78100~10830138
6,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
654941457-524_6L6L78106~11430.5143
6,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする