住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、豊富なカラーを取り揃えたパンツ
色
白
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
機能
抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム
素材
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
混率(%)
ポリエステル100
エコマーク認定番号
18103006
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65494249
7-521_SS
SS
58~66
103
26.5
68
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65494258
7-521_S
S
64~72
107
27
70
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65494267
7-521_M
M
70~78
111
27.5
74
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65494276
7-521_L
L
76~84
115
28
78
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
65494285
7-521_LL
LL
82~90
121
28.5
78
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65494294
7-521_3L
3L
88~96
127
29
78
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65494303
7-521_4L
4L
94~102
132
29.5
78
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65494319
7-521_5L
5L
100~108
138
30
78
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65494328
7-521_6L
6L
106~114
143
30.5
78
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください