住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・制電機能を付与、きれいな色に、厚みのあるスタンダードな素材のパンツ。
色
サックス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
スマートデザイン、抗菌、制電機能、ポケット内側×1/後ろ×1、裾ネット:ゴム仕様
素材
制電双糸ツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65494696
7-592_SS
SS
67
57~63
28
96
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494705
7-592_S
S
70
63~69
28
102
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494714
7-592_M
M
74
70~76
29
108
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
65494723
7-592_L
L
78
77~83
30
114
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
65494739
7-592_LL
LL
80
84~90
31
120
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494748
7-592_3L
3L
80
91~97
32
125
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494757
7-592_4L
4L
80
98~105
33
130
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494766
7-592_5L
5L
80
106~114
34
135
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494775
7-592_6L
6L
80
115~123
34
140
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください