住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、毛髪、チリ、ホコリの付着を抑える新素材を採用。
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、毛髪/チリ/ホコリ付着防止素材、制電機能、ポケットなし、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム
素材
ネオクロスガード(R)
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65494933
DA7701-6_S
グリーン
S
65~75
100
26
70
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65494949
DA7701-6_M
グリーン
M
72~82
104
27
74
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65494958
DA7701-6_L
グリーン
L
78~88
111
27
78
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65494967
DA7701-6_LL
グリーン
LL
86~96
119
28
78
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65494976
DA7701-6_3L
グリーン
3L
96~106
128
28
78
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65494985
DA7701-6_4L
グリーン
4L
106~116
138
29
78
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65494994
DA7701-4_S
ブルー
S
65~75
100
26
70
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65495003
DA7701-4_M
ブルー
M
72~82
104
27
74
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65495019
DA7701-4_L
ブルー
L
78~88
111
27
78
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65495028
DA7701-4_LL
ブルー
LL
86~96
119
28
78
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65495037
DA7701-4_3L
ブルー
3L
96~106
128
28
78
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65495046
DA7701-4_4L
ブルー
4L
106~116
138
29
78
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65495055
DA7701-2_S
白
S
65~75
100
26
70
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65495064
DA7701-2_M
白
M
72~82
104
27
74
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65495073
DA7701-2_L
白
L
78~88
111
27
78
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65495089
DA7701-2_LL
白
LL
86~96
119
28
78
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65495098
DA7701-2_3L
白
3L
96~106
128
28
78
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
65495107
DA7701-2_4L
白
4L
106~116
138
29
78
¥
7,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった