住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、ハードな職場環境に対応するハリとコシのある帯電防止素材を採用。
色
ネイビー
機能
帯電防止、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム
素材
制電双糸ツイル
混率(%)
ポリエステル65、綿35
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65495834
KT7701-9_S
S
65~75
100
26
70
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
65495843
KT7701-9_M
M
72~82
104
27
74
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
65495859
KT7701-9_L
L
78~88
111
27
78
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
65495868
KT7701-9_LL
LL
86~96
119
28
78
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
65495877
KT7701-9_3L
3L
96~106
128
28
78
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
65495886
KT7701-9_4L
4L
106~116
138
29
78
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった