住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
素材
制電交織ツイル
混率(%)
ポリエステル80、綿20
タイプ
裾フライスタイプ
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
機能
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65496437
RS7521-6_SS
グリーン
SS
58~66
イージーケア性、耐久性、制電機能
103
27
67
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496446
RS7521-6_S
グリーン
S
64~72
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
107
27
70
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496455
RS7521-6_M
グリーン
M
70~78
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
111
28
74
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496464
RS7521-6_L
グリーン
L
76~84
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
115
28
78
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496473
RS7521-6_LL
グリーン
LL
82~90
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
121
29
78
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496489
RS7521-6_3L
グリーン
3L
88~96
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
127
29
78
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496498
RS7521-6_4L
グリーン
4L
94~102
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
133
30
78
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496507
RS7521-6_5L
グリーン
5L
100~108
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
139
30
78
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496516
RS7521-6_6L
グリーン
6L
106~114
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
145
30
78
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496525
RS7521-4_SS
ブルー
SS
58~66
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
103
27
67
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496534
RS7521-4_S
ブルー
S
64~72
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
107
27
70
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496543
RS7521-4_M
ブルー
M
70~78
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
111
28
74
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496559
RS7521-4_L
ブルー
L
76~84
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
115
28
78
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496568
RS7521-4_LL
ブルー
LL
82~90
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
121
29
78
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496577
RS7521-4_3L
ブルー
3L
88~96
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
127
29
78
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496586
RS7521-4_4L
ブルー
4L
94~102
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
133
30
78
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496595
RS7521-4_5L
ブルー
5L
100~108
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
139
30
78
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496604
RS7521-4_6L
ブルー
6L
106~114
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
145
30
78
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496699
RS7521-2_6L
白
6L
106~114
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
145
30
78
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65496613
RS7521-2_SS
白
SS
58~66
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
103
27
67
¥
4,100
取扱い終了
65496629
RS7521-2_S
白
S
64~72
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
107
27
70
¥
4,100
取扱い終了
65496638
RS7521-2_M
白
M
70~78
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
111
28
74
¥
4,100
取扱い終了
65496647
RS7521-2_L
白
L
76~84
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
115
28
78
¥
4,100
取扱い終了
65496656
RS7521-2_LL
白
LL
82~90
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
121
29
78
¥
4,100
取扱い終了
65496665
RS7521-2_3L
白
3L
88~96
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
127
29
78
¥
4,100
取扱い終了
65496674
RS7521-2_4L
白
4L
94~102
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
133
30
78
¥
4,100
取扱い終了
65496683
RS7521-2_5L
白
5L
100~108
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
139
30
78
¥
4,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった