住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
機能
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム
素材
制電交織ツイル
混率(%)
ポリエステル80、綿20
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65496708
RS7701-6_S
グリーン
S
65~75
100
26
70
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496717
RS7701-6_M
グリーン
M
72~82
104
27
74
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496726
RS7701-6_L
グリーン
L
78~88
111
27
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496735
RS7701-6_LL
グリーン
LL
86~96
119
28
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496744
RS7701-6_3L
グリーン
3L
96~106
128
28
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496753
RS7701-6_4L
グリーン
4L
106~116
138
29
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496769
RS7701-4_S
ブルー
S
65~75
100
26
70
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496778
RS7701-4_M
ブルー
M
72~82
104
27
74
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65496787
RS7701-4_L
ブルー
L
78~88
111
27
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65496796
RS7701-4_LL
ブルー
LL
86~96
119
28
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65496805
RS7701-4_3L
ブルー
3L
96~106
128
28
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496814
RS7701-4_4L
ブルー
4L
106~116
138
29
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496823
RS7701-2_S
白
S
65~75
100
26
70
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496839
RS7701-2_M
白
M
72~82
104
27
74
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496848
RS7701-2_L
白
L
78~88
111
27
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65496857
RS7701-2_LL
白
LL
86~96
119
28
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496866
RS7701-2_3L
白
3L
96~106
128
28
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65496875
RS7701-2_4L
白
4L
106~116
138
29
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった