住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、吸・放湿性に優れた高機能素材で、サラッとした涼しい着心地。
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム
素材
ストレッチドビー
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65497067
SD7701-6_S
グリーン
S
65~75
100
26
70
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497076
SD7701-6_M
グリーン
M
72~82
104
27
74
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497085
SD7701-6_L
グリーン
L
78~88
111
27
78
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497094
SD7701-6_LL
グリーン
LL
86~96
119
28
78
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497103
SD7701-6_3L
グリーン
3L
96~106
128
28
78
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497119
SD7701-6_4L
グリーン
4L
106~116
138
29
78
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497128
SD7701-4_S
ブルー
S
65~75
100
26
70
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497137
SD7701-4_M
ブルー
M
72~82
104
27
74
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497146
SD7701-4_L
ブルー
L
78~88
111
27
78
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497155
SD7701-4_LL
ブルー
LL
86~96
119
28
78
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497164
SD7701-4_3L
ブルー
3L
96~106
128
28
78
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497173
SD7701-4_4L
ブルー
4L
106~116
138
29
78
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497189
SD7701-2_S
白
S
65~75
100
26
70
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497198
SD7701-2_M
白
M
72~82
104
27
74
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497207
SD7701-2_L
白
L
78~88
111
27
78
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497216
SD7701-2_LL
白
LL
86~96
119
28
78
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497225
SD7701-2_3L
白
3L
96~106
128
28
78
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65497234
SD7701-2_4L
白
4L
106~116
138
29
78
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった