住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム
素材
制電トリコット
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65497487
ST7701-4_S
ブルー
S
65~75
100
26
70
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497496
ST7701-4_M
ブルー
M
72~82
104
27
74
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497505
ST7701-4_L
ブルー
L
78~88
111
27
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497514
ST7701-4_LL
ブルー
LL
86~96
119
28
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497523
ST7701-4_3L
ブルー
3L
96~106
128
28
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497539
ST7701-4_4L
ブルー
4L
106~116
138
29
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497548
ST7701-2_S
白
S
65~75
100
26
70
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497557
ST7701-2_M
白
M
72~82
104
27
74
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497566
ST7701-2_L
白
L
78~88
111
27
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497575
ST7701-2_LL
白
LL
86~96
119
28
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497584
ST7701-2_3L
白
3L
96~106
128
28
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497593
ST7701-2_4L
白
4L
106~116
138
29
78
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65497426
ST7701-6_S
グリーン
S
65~75
100
26
70
¥
6,100
取扱い終了
65497435
ST7701-6_M
グリーン
M
72~82
104
27
74
¥
6,100
取扱い終了
65497444
ST7701-6_L
グリーン
L
78~88
111
27
78
¥
6,100
取扱い終了
65497453
ST7701-6_LL
グリーン
LL
86~96
119
28
78
¥
6,100
取扱い終了
65497469
ST7701-6_3L
グリーン
3L
96~106
128
28
78
¥
6,100
取扱い終了
65497478
ST7701-6_4L
グリーン
4L
106~116
138
29
78
¥
6,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった