曜日別特売

ブルゾン 兼用 長袖

ブルゾン 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、動きやすいラグラン袖に安心の長め丈のブルゾン。下衣は住商モンブラン 7-523がペアです。

白/ブルーエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:ファスナー留め、袖口ネット素材制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号18103006内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654986868-461_SSSS6810074
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
654986958-461_SS7010477
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
654987048-461_MM7210880
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
654987138-461_LL7511283
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
654987298-461_LLLL7811886
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
654987388-461_3L3L7812489
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
654987478-461_4L4L7813090
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
654987568-461_5L5L7813691
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
654987658-461_6L6L7814292
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする