住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・制電機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、ほど良い生地厚で異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。
色
白
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
抗菌、異物混入対策効果が高い、制電機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット、袖ネット(長袖対応)
素材
制電単糸ツイル
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65499228
8-723_SS
SS
42
68
100
50
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65499237
8-723_S
S
43
70
104
52
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65499246
8-723_M
M
44
72
108
54
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65499255
8-723_L
L
46
75
112
56
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65499264
8-723_LL
LL
48
78
118
58
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65499273
8-723_3L
3L
50
78
124
60
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65499289
8-723_4L
4L
52
78
132
60
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65499298
8-723_5L
5L
54
78
142
60
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
65499307
8-723_6L
6L
56
78
152
60
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください