住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖 8-73□
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、薄手素材でで異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
薄手、異物混入対策効果が高い、抗菌機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット付、袖ネット(長袖対応)、サイドファスナー付
素材
ポプリン
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65499316
8-733_SS
サックス
SS
42
50
68
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499404
8-735_SS
ピンク
SS
42
50
68
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499325
8-733_S
サックス
S
43
52
70
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499413
8-735_S
ピンク
S
43
52
70
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499334
8-733_M
サックス
M
44
54
72
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499429
8-735_M
ピンク
M
44
54
72
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499343
8-733_L
サックス
L
46
56
75
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499438
8-735_L
ピンク
L
46
56
75
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499359
8-733_LL
サックス
LL
48
58
78
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499447
8-735_LL
ピンク
LL
48
58
78
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499368
8-733_3L
サックス
3L
50
60
78
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499456
8-735_3L
ピンク
3L
50
60
78
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499377
8-733_4L
サックス
4L
52
60
78
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499465
8-735_4L
ピンク
4L
52
60
78
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499386
8-733_5L
サックス
5L
54
60
78
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499474
8-735_5L
ピンク
5L
54
60
78
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
65499395
8-733_6L
サックス
6L
56
60
78
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
65499483
8-735_6L
ピンク
6L
56
60
78
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください