住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、薄手素材でで異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。下衣は住商モンブラン7-541、7-599を推奨。
色
白
機能
薄手、異物混入対策効果が高い、抗菌機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット付、袖ネット(長袖対応)、サイドファスナー付
素材
ポプリン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈
着丈(cm)
バスト(cm)
袖丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65499499
8-731_SS
SS
長袖
68
100
50
42
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
65499508
8-731_S
S
長袖
70
104
52
43
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
65499517
8-731_M
M
長袖
72
108
54
44
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
65499526
8-731_L
L
長袖
75
112
56
46
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
65499535
8-731_LL
LL
長袖
78
118
58
48
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
65499544
8-731_3L
3L
長袖
78
124
60
50
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
65499553
8-731_4L
4L
長袖
78
132
60
52
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
65499569
8-731_5L
5L
長袖
78
142
60
54
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
65499578
8-731_6L
6L
半袖
78
152
60
56
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください