住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・制電機能を付与、作業性が高まるアームシャーリング機能付きのブルゾン。
色
白
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
抗菌、透け防止、厚手ニット、制電機能、腰ネット:スナップ留め、袖口:フライス仕様、セミオートマチックコイルファスナー、アームシャーリング機能
素材
制電裏綿トリコット
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※ニット製品につき、洗濯条件によっては多少縮むことがありますので、従来品よりゆとりを含んだサイズ規格です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65500034
8-851_SS
SS
42
70
103
54
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
65500043
8-851_S
S
43
70
107
54
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
65500059
8-851_M
M
44
72
111
56
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
65500068
8-851_L
L
46
75
115
58
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
65500077
8-851_LL
LL
48
78
121
60
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
65500086
8-851_3L
3L
50
78
127
62
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
65500095
8-851_4L
4L
52
78
133
62
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
65500104
8-851_5L
5L
54
78
139
62
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
65500113
8-851_6L
6L
56
78
145
62
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください