住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、毛髪、チリ、ホコリの付着を抑える新素材を採用。
混率(%)
ポリエステル100
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、毛髪/チリ/ホコリ付着防止素材、制電機能、腰ネット:スナップ留め
素材
ネオクロスガード(R)
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65500278
DA8711-6_S
グリーン
S
69
110
78
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500287
DA8711-6_M
グリーン
M
72
118
85
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500296
DA8711-6_L
グリーン
L
75
126
88
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500305
DA8711-6_LL
グリーン
LL
77
136
89
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500314
DA8711-6_3L
グリーン
3L
77
151
88
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500323
DA8711-6_4L
グリーン
4L
77
166
89
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500339
DA8711-4_S
ブルー
S
69
110
78
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500348
DA8711-4_M
ブルー
M
72
118
85
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500357
DA8711-4_L
ブルー
L
75
126
88
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500366
DA8711-4_LL
ブルー
LL
77
136
89
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500375
DA8711-4_3L
ブルー
3L
77
151
88
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500384
DA8711-4_4L
ブルー
4L
77
166
89
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500393
DA8711-2_S
白
S
69
110
78
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500409
DA8711-2_M
白
M
72
118
85
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500418
DA8711-2_L
白
L
75
126
88
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500427
DA8711-2_LL
白
LL
77
136
89
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500436
DA8711-2_3L
白
3L
77
151
88
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65500445
DA8711-2_4L
白
4L
77
166
89
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった