住商モンブラン
ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。下衣は住商モンブラン RS7521、RS7511、RS7501がペアです。
袖丈
長袖
機能
イージーケア性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット:フライス仕様
素材
制電交織ツイル
混率(%)
ポリエステル80、綿20
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65501163
RS8511-6_6L
グリーン
6L
78
142
90
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
65501258
RS8511-4_6L
ブルー
6L
78
142
90
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
65501346
RS8511-2_6L
白
6L
78
142
90
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
65501084
RS8511-6_SS
グリーン
SS
68
100
74
¥
4,500
取扱い終了
65501093
RS8511-6_S
グリーン
S
70
104
77
¥
4,500
取扱い終了
65501109
RS8511-6_M
グリーン
M
72
108
80
¥
4,500
取扱い終了
65501118
RS8511-6_L
グリーン
L
75
112
83
¥
4,500
取扱い終了
65501127
RS8511-6_LL
グリーン
LL
78
118
86
¥
4,500
取扱い終了
65501136
RS8511-6_3L
グリーン
3L
78
124
87
¥
4,500
取扱い終了
65501145
RS8511-6_4L
グリーン
4L
78
130
88
¥
4,500
取扱い終了
65501154
RS8511-6_5L
グリーン
5L
78
136
89
¥
4,500
取扱い終了
65501179
RS8511-4_SS
ブルー
SS
68
100
74
¥
4,500
取扱い終了
65501188
RS8511-4_S
ブルー
S
70
104
77
¥
4,500
取扱い終了
65501197
RS8511-4_M
ブルー
M
72
108
80
¥
4,500
取扱い終了
65501206
RS8511-4_L
ブルー
L
75
112
83
¥
4,500
取扱い終了
65501215
RS8511-4_LL
ブルー
LL
78
118
86
¥
4,500
取扱い終了
65501224
RS8511-4_3L
ブルー
3L
78
124
87
¥
4,500
取扱い終了
65501233
RS8511-4_4L
ブルー
4L
78
130
88
¥
4,500
取扱い終了
65501249
RS8511-4_5L
ブルー
5L
78
136
89
¥
4,500
取扱い終了
65501267
RS8511-2_SS
白
SS
68
100
74
¥
4,500
取扱い終了
65501276
RS8511-2_S
白
S
70
104
77
¥
4,500
取扱い終了
65501285
RS8511-2_M
白
M
72
108
80
¥
4,500
取扱い終了
65501294
RS8511-2_L
白
L
75
112
83
¥
4,500
取扱い終了
65501303
RS8511-2_LL
白
LL
78
118
86
¥
4,500
取扱い終了
65501319
RS8511-2_3L
白
3L
78
124
87
¥
4,500
取扱い終了
65501328
RS8511-2_4L
白
4L
78
130
88
¥
4,500
取扱い終了
65501337
RS8511-2_5L
白
5L
78
136
89
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった