ブルゾン 兼用 長袖

ブルゾン 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの低温環境向けブルゾン。
表地は機密性の高い「高密度ツイル」、裏地には保温効果の高い裏起毛ニットの「ウォームトリコット」を使用しています。
体温の放熱を防いで衣服内の温度をキープし、低温環境(5~10℃想定)での冷えから体を守ります。
撥水加工+速乾性で、水を使う職場にも対応。
帯電防止効果により毛髪やホコリの付着を抑え、内臓の裾ネットで糸くずや内側からの異物落下も防ぎます。
肩や腕が大きく動かしやすく、肘から下はやや細めで細かい作業もスムーズ。
袖口には吸汗素材のネットを内側し、汗や体毛の落下を防ぎます。

ブルー混率(%)ポリエステル100機能高密度ツイル/ウォームトリコット採用、撥水、速乾性、帯電防止効果、異物落下防止、腰ネット:スナップ留め素材高密度ツイド/ウォームトリコット袖丈長袖内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65501958CP8721-4_SS6911078
12,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
65501967CP8721-4_MM7211885
12,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
65501976CP8721-4_LL7512688
12,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
65501985CP8721-4_LLLL7713689
12,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
65501994CP8721-4_3L3L7715188
12,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
65502003CP8721-4_4L4L7716689
12,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする