斎藤ツヰストドリル製作所
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
深溝加工に革命をもたらす。
材質
HSS(ハイス(高速度工具鋼))
公差
直径:h8
先端角(°)
118
表面処理
OX(ホモ処理)
ねじれ角
HH(強ねじれ)
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
103
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65502073
PSD0.8
11
34
0.8
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502089
PSD0.9
13
36
0.9
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502098
PSD1
18
40
1
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502107
PSD1.05
20
42
1.05
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502116
PSD1.1
20
42
1.1
¥
4,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502125
PSD1.15
20
42
1.15
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502134
PSD1.2
20
42
1.2
¥
4,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502143
PSD1.25
22
45
1.25
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502159
PSD1.3
22
45
1.3
¥
4,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502168
PSD1.35
23
48
1.35
¥
4,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502177
PSD1.4
23
48
1.4
¥
4,080
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502186
PSD1.45
23
48
1.45
¥
4,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502195
PSD1.5
23
48
1.5
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65502204
PSD1.55
25
50
1.55
¥
4,090
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502213
PSD1.6
25
50
1.6
¥
3,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502229
PSD1.65
25
50
1.65
¥
4,090
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
65502238
PSD1.7
25
50
1.7
¥
4,080
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502247
PSD1.75
28
52
1.75
¥
4,090
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502256
PSD1.8
28
52
1.8
¥
3,890
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502265
PSD1.85
28
52
1.85
¥
4,090
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502274
PSD1.9
28
52
1.9
¥
3,890
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502283
PSD1.95
29
55
1.95
¥
4,090
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502299
PSD2
29
55
2
¥
3,410
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65502308
PSD2.05
29
55
2.05
¥
4,090
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502317
PSD2.1
29
55
2.1
¥
3,970
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65502326
PSD2.15
29
55
2.15
¥
4,090
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65502335
PSD2.2
33
58
2.2
¥
3,970
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
65502344
PSD2.25
33
58
2.25
¥
4,090
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502353
PSD2.3
33
58
2.3
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502369
PSD2.35
33
58
2.35
¥
4,090
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502378
PSD2.4
35
61
2.4
¥
3,970
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502387
PSD2.45
35
61
2.45
¥
4,090
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502396
PSD2.5
35
61
2.5
¥
3,390
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502405
PSD2.55
37
64
2.55
¥
3,970
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65502414
PSD2.6
37
64
2.6
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502423
PSD2.65
37
64
2.65
¥
3,970
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502439
PSD2.7
37
64
2.7
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502448
PSD2.75
39
67
2.75
¥
3,970
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502457
PSD2.8
39
67
2.8
¥
3,740
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502466
PSD2.85
39
67
2.85
¥
3,970
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502475
PSD2.9
42
71
2.9
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502484
PSD2.95
42
71
2.95
¥
3,970
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502493
PSD3
42
71
3
¥
3,310
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
65502509
PSD3.05
42
71
3.05
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65502518
PSD3.1
42
71
3.1
¥
4,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502527
PSD3.15
42
71
3.15
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502536
PSD3.2
42
71
3.2
¥
4,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502545
PSD3.25
42
71
3.25
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502554
PSD3.3
45
73
3.3
¥
4,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65502563
PSD3.35
45
73
3.35
¥
4,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ