audio-technica
USBType-C用イヤホン
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。
付属品
イヤーピース(XS/S/M/L)
型式
ダイナミック型
質量(g)
約6(コード除く)
コード長さ(m)
1.2(Y型)
プラグ
USB Type-C
再生周波数帯域(Hz)
5~24000
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
9.8
最大入力(mW)
200
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
注意
※コードは左右長さが同じです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65504539
ATH-CKD3C BK
ブラック
64-9605-05
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
65504566
ATH-CKD3C WH
ホワイト
64-9605-06
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください