Lightning用イヤホン

Lightning用イヤホン - audio-technicaLightning用イヤホン - audio-technicaLightning用イヤホン - audio-technicaLightning用イヤホン - audio-technicaLightning用イヤホン - audio-technicaLightning用イヤホン - audio-technicaLightning用イヤホン - audio-technicaLightning用イヤホン - audio-technica

通話・音楽すべてがオーディオ品質。
Lightningで、いい音聴ける。

付属品イヤーピース(XS/S/M/L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグLightning再生周波数帯域(Hz)5~24000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型内容量1個
注意
※コードは左右長さが同じです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65504584ATH-CKD3Li BKブラック64-9605-07
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
65504609ATH-CKD3Li BLブルー64-9605-08
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
65504627ATH-CKD3Li RDレッド64-9605-09
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
65504645ATH-CKD3Li WHホワイト64-9605-10
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする