曜日別特売

固定滑車 縦型2車TR

固定滑車 縦型2車TR - 浅野金属工業固定滑車 縦型2車TR - 浅野金属工業固定滑車 縦型2車TR - 浅野金属工業

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。

材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シーブ径(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法D1(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
穴径(Φmm)
ロープ径(Φmm)
質量(g)
使用荷重(kg)
寸法P1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65504776AK102725084537257405864.56.5(最大)851020036
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
65504785AK10273751106710486638481.59(最大)10117030052
29,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする