接着剤付メラミンシート メラタックプラス 3×6

接着剤付メラミンシート メラタックプラス 3×6 - AICA(アイカ工業)
(1件のレビュー)

メラミンの強さと施工性を両立。メラタックプラスは防火認定を取得。ご利用いただける部位が広がりました。
厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整
粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。
0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)
メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。
オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。

用途リフォームにオススメ厚さ(mm)0.55サイズ3×6(910±2mm×1820+30,-0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼り合わせる下地:表面の汚れ(粉塵、油汚れ等)はしっかりと拭取ってください。ビス穴や不陸がある場合は、パテ処理などで平滑にしてください。
※施工の際は必ずプライマーを使用してください。
※0.55mmと非常に薄く割れ易いため、運送や加工の際の取り扱いに十分注意してください。
※貼り合わせ後はしっかりと圧締してください。圧締が不十分だと剥れや浮き、クラック発生の原因となります。特に端部の圧締は十分に行ってください。
※入り隅コーナー(切り欠き)はピン角にはせず必ずRを取るか、貼り分けるようにしてください。また、カット面にバリが有る場合はサンドペーパーで滑らかにしてください。ピン角カットやバリはクラックの原因となります。
※粘着が強力なため、貼り直しは困難です。最初の位置合わせに注意し、端部から順に貼り合わせてください。
※直射日光等で長期的に高温になる部位(出窓など)への施工は避けてください。浮きや剥がれが発生する場合があります。
※冬季、10℃以下では粘着力が低下します。下地材やメラタックを暖めて施工してください。
※環境の変化により伸縮があり、突き付け貼りの場合目隙が発生する場合があります。
※施工においては同梱している施工説明書をご熟読ください。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65505126GKF-6000RL1組(2枚)単色
24,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505144GKF-6300RL1組(2枚)単色
24,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505169GKF-6306RD1組(2枚)単色
24,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505178GKF-6400RD1組(2枚)単色
24,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505187GKFA-6000RL1枚単色
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505205GKFA-6300RL1枚単色
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505223GKFA-6306RD1枚単色
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505239GKFA-6400RD1枚単色
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505248GTF-363RY1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505257GTF-2050RY1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505284GTF-2081RY1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505309GJF-568RY1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505327GTF-578RY1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505336GTF-2071RY1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505345GTF-2052RY1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505354GTF-2011RY1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505363GTF-635RY1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505379GTF-2061RY1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505397GTF-404RY1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505424GTF-2063RD1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505433GTF-2055RD1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505458GTF-2054RD1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505476GTF-695RY1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505494GTF-2600RY1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505528GTF-2062RD1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505537GLF-802RNL741組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505555GLF-10068RL1組(2枚)柄物
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505573GTFA-363RY1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505589GTFA-2050RY1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505616GTFA-2081RY1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505634GJFA-568RY1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505659GTFA-578RY1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505668GTFA-2071RY1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505677GTFA-2052RY1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505686GTFA-2011RY1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505695GTFA-635RY1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505704GTFA-2061RY1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505729GTFA-404RY1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505756GTFA-2063RD1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505765GTFA-2055RD1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505783GTFA-2054RD1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505808GTFA-695RY1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505826GTFA-2600RY1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505853GTFA-2062RD1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505869GLFA-802RNL741枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505887GLFA-10068RL1枚柄物
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65505135GKF-6200RL1組(2枚)単色
24,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65505153GKF-6110RL1組(2枚)単色
24,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65505196GKFA-6200RL1枚単色
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65505214GKFA-6110RL1枚単色
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65505126GKF-6000RL80625084GKB6000RLGKF-6000RL 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625084接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505144GKF-6300RL80625100GKB6300RLGKF-6300RL 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625100接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505169GKF-6306RD80625109GKB6306RDGKF-6306RD 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625109接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505178GKF-6400RD80625118GKB6400RDGKF-6400RD 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625118接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505187GKFA-6000RL80624856GKBA6000RLGKFA-6000RL 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624856接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505205GKFA-6300RL80624865GKBA6300RLGKFA-6300RL 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624865接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505223GKFA-6306RD80624874GKBA6306RDGKFA-6306RD 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624874接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505239GKFA-6400RD80624890GKBA6400RDGKFA-6400RD 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624890接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505248GTF-363RY80625240GTB363RYGTF-363RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625240接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505257GTF-2050RY80625136GTB2050RYGTF-2050RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625136接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505284GTF-2081RY80625215GTB2081RYGTF-2081RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625215接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505309GJF-568RY80625310GJB568RYGJF-568RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625310接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505327GTF-578RY80625258GTB578RYGTF-578RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625258接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505336GTF-2071RY80625206GTB2071RYGTF-2071RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625206接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505345GTF-2052RY80625145GTB2052RYGTF-2052RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625145接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505354GTF-2011RY80625127GTB2011RYGTF-2011RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625127接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505363GTF-635RY80625267GTB635RYGTF-635RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625267接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505379GTF-2061RY80625179GTB2061RYGTF-2061RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625179接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505397GTF-404RY80625249GTB404RYGTF-404RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625249接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505424GTF-2063RD80625197GTB2063RDGTF-2063RD 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625197接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505433GTF-2055RD80625170GTB2055RDGTF-2055RD 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625170接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505458GTF-2054RD80625154GTB2054RDGTF-2054RD 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625154接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505476GTF-695RY80625276GTB695RYGTF-695RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625276接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505494GTF-2600RY80625224GTB2600RYGTF-2600RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625224接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505528GTF-2062RD80625188GTB2062RDGTF-2062RD 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625188接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505537GLF-802RNL7480625294GLB802RNL74GLF-802RNL74 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625294接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505555GLF-10068RL80625285GLB10068RLGLF-10068RL 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625285接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(2枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505573GTFA-363RY80625005GTBA363RYGTFA-363RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625005接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505589GTFA-2050RY80624908GTBA2050RYGTFA-2050RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624908接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505616GTFA-2081RY80624987GTBA2081RYGTFA-2081RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624987接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505634GJFA-568RY80625075GJBA568RYGJFA-568RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625075接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505659GTFA-578RY80625030GTBA578RYGTFA-578RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625030接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505668GTFA-2071RY80624978GTBA2071RYGTFA-2071RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624978接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505677GTFA-2052RY80624917GTBA2052RYGTFA-2052RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624917接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505686GTFA-2011RY80624899GTBA2011RYGTFA-2011RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624899接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505695GTFA-635RY80625039GTBA635RYGTFA-635RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625039接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505704GTFA-2061RY80624944GTBA2061RYGTFA-2061RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624944接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505729GTFA-404RY80625014GTBA404RYGTFA-404RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625014接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505756GTFA-2063RD80624969GTBA2063RDGTFA-2063RD 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624969接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505765GTFA-2055RD80624935GTBA2055RDGTFA-2055RD 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624935接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505783GTFA-2054RD80624926GTBA2054RDGTFA-2054RD 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624926接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505808GTFA-695RY80625048GTBA695RYGTFA-695RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625048接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505826GTFA-2600RY80624996GTBA2600RYGTFA-2600RY 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624996接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505853GTFA-2062RD80624960GTBA2062RDGTFA-2062RD 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80624960接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505869GLFA-802RNL7480625066GLBA802RNL74GLFA-802RNL74 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625066接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65505887GLFA-10068RL80625057GLBA10068RLGLFA-10068RL 接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) 80625057接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)1箱(1枚)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65505458
2023-07-19
用途: テーブルの天板
不動産業

1枚貼りは問題ないですが、2枚を突き合わせで貼ると室温で膨張して突き合わせ部分が浮いてくる
薄いし柔らかい素材なので仕方ないのかもしれませんが、突き合わせで貼るのはダメです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする