サンキョウプラテック
鈴鹿市指定袋
材質
LLDPE
対象地域
鈴鹿市
持ち手
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65505966
SSK-30
30
緑半透明
0.035
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65505975
SSK-45
45
緑半透明
0.035
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65505984
SSF-30
30
透明
0.035
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65505993
SSF-45
45
透明
0.035
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506009
SSP-30
30
ピンク
0.035
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506018
SSP-45
45
ピンク
0.035
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください