サンキョウプラテック
豊中市指定袋
(1件のレビュー)
材質
HDPE
持ち手
なし
対象地域
豊中市
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65506036
STN-30
1冊(10枚)
30
半透明
0.02
-
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506045
STN-45
1冊(10枚)
45
半透明
0.02
-
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506054
STN-38
1冊(50枚)
30
半透明
0.02
増量タイプ
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506027
STN-15
1冊(10枚)
15
半透明
0.02
-
オープン
取扱い終了
返品不可
65506063
STN-55
1冊(50枚)
55
半透明
0.02
増量タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください