サンキョウプラテック
大津市指定袋
材質
LLDPE
持ち手
なし
対象地域
大津市
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65506079
SOT-30
30
透明
0.025
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
65506088
SOT-45
45
透明
0.03
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください