サンキョウプラテック
名古屋市許可業者用事業系ごみ袋
材質
LLDPE
持ち手
なし
対象地域
名古屋市
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
全6種類を絞り込む
容量(L)
45
70
90
厚さ(mm)
0.025
0.03
0.035
0.04
対象
不燃
可燃
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65506097
SNK-45
45
黄
0.025
可燃
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
65506106
SNK-70
70
黄
0.035
可燃
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506115
SNK-90
90
黄
0.03
可燃
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506124
SNF-45
45
黄
0.03
不燃
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506133
SNF-70
70
黄
0.04
不燃
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506149
SNF-90
90
黄
0.04
不燃
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください