サンキョウプラテック
静岡市指定袋
(1件のレビュー)
対象地域
静岡市
材質
HDPE
持ち手
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65506203
SSZ-20
1冊(10枚)
20
半透明
0.025
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
65506219
SSZ-40
1冊(10枚)
40
半透明
0.025
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506228
SSZ-45
1冊(20枚)
45
半透明
0.025
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください