サンキョウプラテック
神戸市指定袋
持ち手
なし
対象地域
神戸市
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
材質
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65506334
SKBK-15
1冊(10枚)
15
青
0.02
HDPE
400×550
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506343
SKBK-30
1冊(10枚)
30
青
0.02
HDPE
500×700
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506359
SKBK-45
1冊(10枚)
45
青
0.02
HDPE
650×800
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506368
SKBK-60
1冊(30枚)
45
青
0.02
HDPE
650×800
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506377
SKBF-30
1冊(10枚)
30
透明
0.025
LLDPE
500×700
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506386
SKBF-45
1冊(10枚)
45
透明
0.025
LLDPE
650×800
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506395
SKBY-30
1冊(10枚)
30
透明
0.025
LLDPE
500×700
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506404
SKBY-45
1冊(10枚)
45
透明
0.025
LLDPE
650×800
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506413
SKBP-30
1冊(10枚)
30
透明
0.025
LLDPE
500×700
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65506429
SKBP-45
1冊(10枚)
45
透明
0.025
LLDPE
650×800
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください