タイムケミカル
アルコール除菌液75 ポンプ付
ウイルスの除菌に最適
エタノール濃度75容量%以上
保湿成分入り除菌液
用途
指手の除菌・玄関ドアノブやテーブル等の除菌・設備等の除菌
効果
除菌
商品タイプ
本体
使用方法
原液のまま指手に噴霧して除菌して下さい・スプレーや噴霧装置などに詰め替えて使用可能です・直ちに乾燥しますのでふき取りする必要はありません
内容量(L)
0.8
有効成分
エタノール75容量%以上・水・保湿剤・その他
エタノール含有率(%)
75以上
注意
※保管場所は、直射日光が当たる場所は避けて下さい
※容器に移し替える際は火気のない換気の良い場所で行う
※テレビや携帯電話の液晶画面、革製品、ペットへのご使用は止めて下さい
※用途以外には使用しないでください
※保管・配送は400L未満でお願いします
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
エタノール含有率(%)
内容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65509658
ACP800-12
1箱(800mL×12本)
75以上
0.8
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65509649
ACP800-1
1箱(800mL)
75以上
0.8
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。