ADスコープ プラチナム カーディオロジー シングル

ADスコープ プラチナム カーディオロジー シングル - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム カーディオロジー シングル - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム カーディオロジー シングル - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム カーディオロジー シングル - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム カーディオロジー シングル - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム カーディオロジー シングル - ユーメド貿易

ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
音響特性の優れたツーインワンチューブを使用
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ

用途ADスコープ最上位器種 ADC独自のプラチナムチェストピースとツーインワンチューブ仕様のハイクラス聴診器材質(チェストピース)ステンレス質量(g)203タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ全長(cm)69対象成人用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65509859AD700DGダークグリーン64-8912-75
25,000
21,630
23,793(税込)
7日以内出荷
返品不可
65509868AD700BDバーガンディ64-8912-73
25,000
21,630
23,793(税込)
7日以内出荷
返品不可
65509877AD700Nネイビー64-8912-74
25,000
21,630
23,793(税込)
7日以内出荷
返品不可
65509886AD700BKブラック64-8912-72
25,000
21,630
23,793(税込)
7日以内出荷
返品不可
65509895AD700PRパウダーラズベリー64-8912-76
25,000
21,630
23,793(税込)
7日以内出荷
返品不可
65509904AD700ABKブラックエディション64-8912-77
25,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする