曜日別特売

シャボン玉バブルガード業務用

シャボン玉バブルガード業務用 - シャボン玉販売
(2件のレビュー)

バブルガードは、アルコール・抗菌剤、さらに香料・着色料・酸化防止剤・合成界面活性剤不使用の無添加石けん。
成分は水とカリ石ケン素地のみで、カリ石ケン素地の主成分は『オレイン酸カリウム』です。
肌へのやさしさはそのままに、手肌をしっかり清浄します。
スッキリ汚れを落として、洗い上がりはしっとり。
お得な大容量タイプです。つめかえに便利な専用キャップ付きです。

用途手肌の洗浄に。成分水、カリ石ケン素地タイプ液体容量(L)4アズワン品番64-9507-31商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655098073384
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 在庫分は少しでも安く

小分けのパウチタイプのほうが収納には困らないのですが、消費量が多いので僅かでも安い方がありがたいです。

2024-09-29
用途: 日々の手洗い
医療・福祉・介護関連業

日々の仕事の際に毎回使っています。香りもつかないのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする