ADスコープ コンバーチブル カーディオロジー ダブル

ADスコープ コンバーチブル カーディオロジー ダブル - ユーメド貿易ADスコープ コンバーチブル カーディオロジー ダブル - ユーメド貿易ADスコープ コンバーチブル カーディオロジー ダブル - ユーメド貿易ADスコープ コンバーチブル カーディオロジー ダブル - ユーメド貿易ADスコープ コンバーチブル カーディオロジー ダブル - ユーメド貿易ADスコープ コンバーチブル カーディオロジー ダブル - ユーメド貿易ADスコープ コンバーチブル カーディオロジー ダブル - ユーメド貿易

成人用・小児用ダイアフラムは両面サスペンデッドダイアフラム仕様
小児用ダイアフラム面とベル面をネジで簡単に交換
音響特性の優れたツーインワンチューブを使用
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグと交換用ベル部

用途3WAY方式のチェストピースとツーインワンチューブ仕様のハイクラス聴診器材質(チェストピース)ステンレス質量(g)200タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ全長(cm)69対象成人用、小児用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)成人用47、小児用37、ベル面:36医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65509913AD701DGダークグリーン64-8912-81
23,000
20,700
22,770(税込)
7日以内出荷
返品不可
65509929AD701BDバーガンディ64-8912-79
23,000
20,700
22,770(税込)
7日以内出荷
返品不可
65509938AD701Nネイビー64-8912-80
23,000
20,700
22,770(税込)
7日以内出荷
返品不可
65509947AD701BKブラック64-8912-78
23,000
20,700
22,770(税込)
7日以内出荷
返品不可
65509956AD701PRパウダーラズベリー64-8912-82
23,000
20,700
22,770(税込)
7日以内出荷
返品不可
65509965AD701ABKブラックエディション64-8912-83
25,000
21,630
23,793(税込)
7日以内出荷
返品不可
65509974AD701RBKレインボーエディション64-8912-84
27,000
23,650
26,015(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする