曜日別特売

ADスコープ プラチナム カーディオロジー ライト シングル

ADスコープ プラチナム カーディオロジー ライト シングル - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム カーディオロジー ライト シングル - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム カーディオロジー ライト シングル - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム カーディオロジー ライト シングル - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム カーディオロジー ライト シングル - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム カーディオロジー ライト シングル - ユーメド貿易

ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
ツーインワンチューブのバイノーラルで軽量でありながら高性能モデル
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ

用途軽量化したADC独自のプラチナムチェストピースとツーインワンチューブ仕様の聴診器材質(チェストピース)合金質量(g)158タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ全長(cm)69対象成人用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65509983AD713DGダークグリーン64-8913-29
16,000
15,030
16,533(税込)
7日以内出荷
返品不可
65509999AD713BDバーガンディ64-8913-27
16,000
13,950
15,345(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510008AD713Nネイビー64-8913-28
16,000
13,950
15,345(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510017AD713BKブラック64-8913-26
16,000
13,950
15,345(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510026AD713PRパウダーラズベリー64-8913-30
16,000
13,950
15,345(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510035AD713ABKブラックエディション64-8913-31
18,200
16,140
17,754(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする