ユーメド貿易
ADスコープ ペディアトリック クリニシャン ダブル 小児用
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途
サスペンデッドダイアフラム仕様の小児用モデル
対象
小児用
材質
(チェストピース)ステンレス
全長(cm)
76
質量(g)
131
ダイヤフラム径(Φmm)
37、ベル面:29
タイプ
(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65510044
AD704NO
ネオオレンジ
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
¥
9,700
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510053
AD704AB
アクアブルー
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
¥
9,700
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510069
AD704BK
ブラック
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
¥
9,700
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510078
AD704BP
ベイビーピンク
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
¥
9,700
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください