ユーメド貿易
ADスコープ インファント クリニシャン ダブル 幼児用
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途
高品質の幼児用モデル
対象
幼児用
材質
(チェストピース)ステンレス
全長(cm)
76
質量(g)
110
ダイヤフラム径(Φmm)
31、ベル面:23
タイプ
(ダイヤフラム)スタンダード、(イヤーチップ)スナップオンタイプ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65510087
AD705NO
ネオオレンジ
¥
9,700
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510096
AD705AB
アクアブルー
¥
9,700
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510105
AD705BK
ブラック
¥
9,700
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510114
AD705BP
ベイビーピンク
¥
9,700
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください