ユーメド貿易
ADスコープ ニューボーン クリニシャン ダブル 新生児
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ1組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途
高品質の新生児用聴診器
対象
新生児用
材質
(チェストピース)合金
全長(cm)
76
質量(g)
100
ダイヤフラム径(Φmm)
22、ベル面:22
タイプ
(ダイヤフラム)スタンダード、(イヤーチップ)スナップオンタイプ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65510123
AD706NO
ネオオレンジ
¥
7,600
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510139
AD706AB
アクアブルー
¥
7,600
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510148
AD706BK
ブラック
¥
7,600
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510157
AD706BP
ベイビーピンク
¥
7,600
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください