曜日別特売

ADスコープ プラチナム ペディアトリック シングル 小児用

ADスコープ プラチナム ペディアトリック シングル 小児用 - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム ペディアトリック シングル 小児用 - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム ペディアトリック シングル 小児用 - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム ペディアトリック シングル 小児用 - ユーメド貿易ADスコープ プラチナム ペディアトリック シングル 小児用 - ユーメド貿易

ADC独自の音響特性に優れたプラチナムチェストピース
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ

用途サスペンデッドダイアフラム仕様の小児用シングルモデル材質(チェストピース)合金質量(g)108タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ全長(cm)76対象小児用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)37医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65510166AD714PPパウダーピンク64-8913-49
12,000
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510175AD714PCパウダーカリビアン64-8913-46
12,000
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510184AD714PLBパウダーライトブルー64-8913-47
12,000
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510193AD714PRパウダーラズベリー64-8913-48
12,000
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510209AD714PBGパウダーブラックグレー64-8913-50
12,000
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする