ユーメド貿易
ADスコープ アディマルズ ペディアトリック シングル 小児用
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム
スナップオンタイプの新型イヤーチップ
付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグ
用途
アニマルフェイスのカワイイ小児用モデル
材質
(チェストピース)強化プラスチック
質量(g)
85
タイプ
(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ
全長(cm)
76
対象
小児用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
ダイヤフラム径(Φmm)
37
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65510218
AD718Y
イエロー/コグマ
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510227
AD718LB
ライトブルー/コアラ
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65510236
AD718FE
フロスティエメラルド/パンダ
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください