曜日別特売

ラシッサ Dフロア

ラシッサ Dフロア - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロア - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロア - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロア - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロア - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロア - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロア - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロア - TOSTEM(LIXIL)

洗練されたデザインで建具やインテリアとコーディネートしやすいはいいグレードフロア。
最新トレンドとデザイン重視の色柄を揃え、個性的でこだわりのある空間を演出します。

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65512013DW-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)ホワイトペイントF
36,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512029D1-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)イタリアンウォルナットF
36,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
65512038DX-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)チェスナットF
36,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512047DJ-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)ホワイトオークF
36,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512065D2-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)メープルF
36,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512083DY-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)チェリーF
36,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512099DK-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)ナチュラルオークF
36,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65512108DZ-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)ウォルナットF
36,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512144DB-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)ラフオークF
36,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512153DC-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)グレージュエルムF
36,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512178EA-ND2G01-MAFF1ケース(6枚)ワイドローズチェリーF
36,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512187DK-ND2Y01-MAFF1ケース(6枚)パーケット調(ナチュラルオークF)
36,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512196DJ-ND2X01-MAFF1ケース(6枚)ランダムストライプ調(ホワイトオークF)
36,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512205DJ-ND2Z01HL-MAFF1ケース(3枚)フレンチヘリンボーン調(ホワイトオークF)左タイプ
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512214DJ-ND2Z01HR-MAFF1ケース(3枚)フレンチヘリンボーン調(ホワイトオークF)右タイプ
18,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512056DP-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)ライトオークF
34,000
取扱い終了
返品不可
65512074D3-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)ライトメープルF
34,000
取扱い終了
返品不可
65512117DL-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)スモークオークF
34,000
取扱い終了
返品不可
65512126DH-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)チークF
36,000
取扱い終了
返品不可
65512135DR-ND2B01-MAFF1ケース(6枚)ショコラオークF
34,000
取扱い終了
返品不可
65512169EC-ND2D01-MAFF1ケース(6枚)ナチュラルクレイ調
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする