曜日別特売

ラシッサ Sフロア 木目タイプ NF-2B

ラシッサ Sフロア 木目タイプ NF-2B - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア 木目タイプ NF-2B - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア 木目タイプ NF-2B - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア 木目タイプ NF-2B - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア 木目タイプ NF-2B - TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Sフロア 木目タイプ NF-2B - TOSTEM(LIXIL)

洗練されたデザインで建具やインテリアとコーディネートしやすいはいいグレードフロア。
コーディネートしやすい、LIXIL共通のクリエカラーのラインアップです。

仕様リアルフットフィール、キズに強い、変色・退色しにくい、色むら・色違いが少ない、耐千割れ(ハイパーフィルム)、ノンワックス、抗菌SIAA、床暖房対応、耐キャスター・車いす、ホルムアルデヒド対策仕様、ホットカーペットOK長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材エンジニアリングウッド+国産針葉樹合板材質(表面)リアルフットフィール仕上げハイパーフィルム工法木材戸建て住宅捨て張り・マンション二重床ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1ケース(6枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65512223WW-NF2B01-MAFFクリエアイボリーF(シダ―柄)
34,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512239PP-NF2B01-MAFFクリエペールF(メープル柄)
34,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512248LL-NF2B01-MAFFクリエラスクF(チェリー柄)
34,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512257MM-NF2B01-MAFFクリエモカF(ウォルナット柄)
34,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65512266DD-NF2B01-MAFFクリエダークF(ウォルナット柄)
34,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする