TOSTEM(LIXIL)
リノバ 床造作材(段差解消部材)
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
長さ(m)
2
材質
本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
セット内容
本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65514585
LZYWZ802
クリエアイボリー/クリエホワイト
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514594
LZYPZ802
クリエペール
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514603
LZYLZ802
クリエラスク
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514619
LZYMZ802
クリエモカ
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514628
LZYDZ802
クリエダーク
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください