ヒロ・コーポレーション
スマートウォッチ クロスエイト
血中酸素測定、血圧測定、心拍測定、睡眠モニター、カロリー計算などを1台で測定できるスマートウォッチになります。GPS追跡や歩数計などの機能もあり、日々の健康状態の記録や、目安にして頂けます。
用途
日々の健康状態の確認や、変化の目安に。
材質
亜鉛合金、PC
色
黒
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39.7×44.5×14
液晶サイズ
1.54インチ TFTフルカラースクリーン
バッテリー
リチウム電池(180mAh)
解像度
240*240dpi
動作環境
iOS8.0、android4.2、BluetoothV3.0以上
充電時間(時間)
約2
Bluetooth
通話/音楽3.0 アプリ4.2
使用可能日数
1~3日(使用程度による)
内容量
1個
注意
※本製品の血圧計測機能は医療用品レベルではありません。あくまで補助としてご利用いただき、医療用途としてはご使用できません。
※一部の機能は専用アプリが必要です。全機能を正常利用するためには取扱説明書をよく読み、またGoogle PlayやApp Storeから「Hryfine」というアプリをダウンロードしてご利用ください。
※Android4.2/iOS8.0以降のスマートフォンに対応します。パソコン、Androidタブレット、及びガラケーには対応していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65522994
HCTK-SWX8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください