曜日別特売

両面使える丈夫な上敷 雅(みやび)

両面使える丈夫な上敷 雅(みやび) - 萩原両面使える丈夫な上敷 雅(みやび) - 萩原両面使える丈夫な上敷 雅(みやび) - 萩原両面使える丈夫な上敷 雅(みやび) - 萩原両面使える丈夫な上敷 雅(みやび) - 萩原両面使える丈夫な上敷 雅(みやび) - 萩原両面使える丈夫な上敷 雅(みやび) - 萩原両面使える丈夫な上敷 雅(みやび) - 萩原
(1件のレビュー)

とにかく丈夫で、長く使える上敷きをお求めの方におすすめです。
織る時の経糸(たていと)が約2倍使われており、より多くのい草がうちこまれています。
だから丈夫で長持ち、最高級品質なんです。
客間や仏間など、特別な「おもてなし」空間にもおすすめです。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。

材質表面:い草100% 縁:No.6 引目織厚さ(mm)3機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66204128158012300約87×174/江戸間1帖
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204137158012320約174×174/江戸間2帖
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204146158012330約174×261/江戸間3帖
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204155158012345約261×261/江戸間4.5帖
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204164158012360約261×352/江戸間6帖
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204173158012380約352×352/江戸間8帖
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204189158012390約440×352/江戸間10帖
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204207158012420約191×191/本間2帖
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204216158012430約191×286/本間3帖
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204225158012445約286×286/本間4.5帖
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204234158012460約286×382/本間6帖
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204243158012480約382×382/本間8帖
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204259158012490約477×382/本間10帖
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204198158012400約95.5×191/本間1帖
4,354
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66204173
2022-07-29
用途: 畳の上に敷く
サービス業

敷いた当初は良いと感じましたが、汚れを水拭きしたところ色が落ち、拭いた布が緑っぽく染まりました。また、汚れもなかなか落ちず、シミが残ったままです。綺麗に保つのは難しい商品だと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする