国産上敷 琥珀(こはく)

国産上敷 琥珀(こはく) - 萩原国産上敷 琥珀(こはく) - 萩原国産上敷 琥珀(こはく) - 萩原国産上敷 琥珀(こはく) - 萩原国産上敷 琥珀(こはく) - 萩原国産上敷 琥珀(こはく) - 萩原国産上敷 琥珀(こはく) - 萩原国産上敷 琥珀(こはく) - 萩原
(1件のレビュー)

高品質な国産のい草と日本の職人の技術が織りなす引目織の上敷き。
引目織は、たて糸が表に出ないので汚れにくく表面も滑らかで、ごみがたまりにくい特徴があります。
国産い草を使用して畳と同じ織り方で織り上げ、強度のある縁で縫製しています。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。

材質表面:国産い草100% 縁:No.10 引目織厚さ(mm)3機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66204268158002700約87×174/江戸間1帖
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204277158002720約174×174/江戸間2帖
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204286158002730約174×261/江戸間3帖
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204295158002745約261×261/江戸間4.5帖
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204304158002760約261×352/江戸間6帖
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204313158002780約352×352/江戸間8帖
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204329158002790約440×352/江戸間10帖
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204347158002920約191×191/本間2帖
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204356158002930約191×286/本間3帖
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204365158002945約286×286/本間4.5帖
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204374158002960約286×382/本間6帖
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204383158002980約382×382/本間8帖
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204399158002990約477×382/本間10帖
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204338158002900約95.5×191/本間1帖
4,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66204268
2021-10-19
用途: よく使う畳の上敷きに
宗教法人桂岩寺その他業種

よく使う畳のいたみを軽減するために購入しました。
いぐさの香りもよく、国産という安心感もあり、きれいな仕上がりのもので満足しています。
商品についている使用説明書にあるように、使用前の乾拭きは必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする