曜日別特売

撥水機能付きの上敷 備前(びぜん)

撥水機能付きの上敷 備前(びぜん) - 萩原撥水機能付きの上敷 備前(びぜん) - 萩原撥水機能付きの上敷 備前(びぜん) - 萩原撥水機能付きの上敷 備前(びぜん) - 萩原撥水機能付きの上敷 備前(びぜん) - 萩原撥水機能付きの上敷 備前(びぜん) - 萩原撥水機能付きの上敷 備前(びぜん) - 萩原撥水機能付きの上敷 備前(びぜん) - 萩原
(2件のレビュー)

畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。
撥水加工付きなので、水などをこぼしても未加工品よりも拭き取りが簡単にできるので、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。
肌触りの良い双目織です。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。

材質表面:い草100% 縁:No.60厚さ(mm)3機能抗カビ・抗菌・消臭・撥水、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66204706148001200約87×174/江戸間1帖
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204715148001220約174×174/江戸間2帖
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204724148001230約174×261/江戸間3帖
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204733148001245約261×261/江戸間4.5帖
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204749148001260約261×352/江戸間6帖
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204758148001280約352×352/江戸間8帖
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204767148001290約440×352/江戸間10帖
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204776158008600約95.5×191/本間1帖
オープン
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204785158008620約191×191/本間2帖
オープン
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204794158008630約191×286/本間3帖
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204803158008645約286×286/本間4.5帖
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204819158008660約286×382/本間6帖
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204828158008680約382×382/本間8帖
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66204837158008690約477×382/本間10帖
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66204724
2024-09-09
用途: 上敷きとして

上敷きとして使っていますが、折り目のようなものがついて気になる。

対象商品 : 66204715
2023-06-12
用途: 敷く
田島ホンダ自動車・二輪車・自転車関連業

投稿してもまったくのらない 商品はほつれがかなりあり歩くとちくちくして最悪です。 金額が高くなり期待していたのですが… 買い替えしないといけません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする