曜日別特売

い草置き畳 綾川(あやかわ)

い草置き畳 綾川(あやかわ) - 萩原い草置き畳 綾川(あやかわ) - 萩原い草置き畳 綾川(あやかわ) - 萩原い草置き畳 綾川(あやかわ) - 萩原い草置き畳 綾川(あやかわ) - 萩原い草置き畳 綾川(あやかわ) - 萩原い草置き畳 綾川(あやかわ) - 萩原い草置き畳 綾川(あやかわ) - 萩原

洋室・和室を問わず使えるカラフルで可愛い縁なしの置き畳。
1枚が約1kgの軽量タイプなので、女性の方でも持ち上げや移動がしやすく、簡単に空間作りをお楽しみいただけます。
ふんわり柔らかな使い心地。
厚さ約2.5cmと十分な厚みで防音・クッション性も◎。
裏面には滑りにくい加工を付けているから、安心してお使いいただけます。

材質表面:い草100% 中材:ポリエチレン・ポリスチレン 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)厚さ(mm)25寸法(cm)約82×82×2.5機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:非対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※天然素材のため、サイズにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※ご使用前に、すべり止めの透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。フィルムをはがさずに使用した場合はすべり止め効果はありません。
※長時間敷き詰めたままにしておきますと滑り止めが床材に密着する恐れがあります。時々使用する場所を移動するか、週に一回程度床上げして床面を拭いてください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662061241590502701組(2枚)ブルー
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662061331590502801組(3枚)ブルー
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662061491590502601組(9枚)ブルー
18,990
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662061581590502711組(2枚)ブラウン
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662061671590502811組(3枚)ブラウン
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662061761590502611組(9枚)ブラウン
18,990
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662061851590502741組(2枚)レッド
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662061941590502841組(3枚)レッド
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662062031590502641組(9枚)レッド
18,990
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662062191590502721組(2枚)グリーン
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662062281590502821組(3枚)グリーン
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662062371590502621組(9枚)グリーン
18,990
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662062461590502731組(2枚)イエロー
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662062551590502831組(3枚)イエロー
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662062641590502631組(9枚)イエロー
18,990
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662062731590502751組(2枚)ナチュラル
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662062891590502851組(3枚)ナチュラル
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662062981590502651組(9枚)ナチュラル
18,990
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする